Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH31-L12

  • ERIKS:14843067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,16 €/ Unitéhors TVA

122,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH31
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
M 18x1.5
A
61 mm
B
39 mm
C
47 mm
D
29 mm
E
11 mm
SW
27 mm
VK
35 mm