Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH31-L10

  • ERIKS:14843066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,40 €/ Unitéhors TVA

115,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH31
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
8
G1
M 16x1.5
A
56 mm
B
36 mm
C
43 mm
D
27 mm
E
11 mm
SW
24 mm
VK
32 mm