93,48 €/ Unitéhors TVA
113,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH31 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 6 |
G1 | M 14x1.5 |
A | 52.5 mm |
B | 33 mm |
C | 40 mm |
D | 25 mm |
E | 10 mm |
SW | 22 mm |
VK | 30 mm |