Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH30-B20-S30

  • ERIKS:14843062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,16 €/ Unitéhors TVA

165,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH30
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 42x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
85 mm
D
52 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm