Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH30-B06-S10

  • ERIKS:14843055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,40 €/ Unitéhors TVA

126,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH30
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
6
G1
G3/8
G2
M 18x1.5 mm
A
56 mm
B
37 mm
C
42 mm
D
27 mm
E
12 mm
SW
22 mm
VK
30 mm