Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH29-B24-L42

  • ERIKS:14843051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,60 €/ Unitéhors TVA

196,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH29
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
30
G1
G1.1/2
G2
M 52x2 mm
A
123 mm
B
78 mm
C
90 mm
D
53.5 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm