Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH29-B20-L35

  • ERIKS:14843050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,92 €/ Unitéhors TVA

183,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH29
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 45x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
80 mm
D
48 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm