Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH29-B12-L22

  • ERIKS:14843048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,40 €/ Unitéhors TVA

148,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH29
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G1
G3/4
G2
M 30x2 mm
A
78.5 mm
B
51 mm
C
58 mm
D
36 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm