103,92 €/ Unitéhors TVA
125,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH29 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 10 |
G1 | G1/2 |
G2 | M 18x1.5 mm |
A | 66.5 mm |
B | 44 mm |
C | 47 mm |
D | 29 mm |
E | 14 mm |
SW | 27 mm |
VK | 35 mm |