Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH29-B04-L08

  • ERIKS:14843041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,64 €/ Unitéhors TVA

115,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH29
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G1
G1/4
G2
M 14x1.5 mm
A
56 mm
B
37 mm
C
40 mm
D
25 mm
E
12 mm
SW
22 mm
VK
30 mm