Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH29-B04-L06

  • ERIKS:14843040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,04 €/ Unitéhors TVA

115,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH29
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G1
G1/4
G2
M 12x1.5 mm
A
52 mm
B
34 mm
C
36 mm
D
23 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm