93,12 €/ Unitéhors TVA
112,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH29 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 4 |
G1 | G1/8 |
G2 | M 12x1.5 mm |
A | 47 mm |
B | 29 mm |
C | 36 mm |
D | 23 mm |
E | 8 mm |
SW | 19 mm |
VK | 27 mm |