Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH28-M48-S38

  • ERIKS:14843038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,76 €/ Unitéhors TVA

242,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH28
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 48x2
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
30
G1
M 48x2
G2
M 52x2 mm
A
124 mm
B
78 mm
C
97 mm
D
59.5 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm