163,32 €/ Unitéhors TVA
197,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH28 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 33x2 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 19 |
G1 | M 33x2 |
G2 | M 36x2 mm |
A | 91.5 mm |
B | 59 mm |
C | 73 mm |
D | 45.5 mm |
E | 18 mm |
SW | 41 mm |
VK | 55 mm |