Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH28-M22-S16

  • ERIKS:14843034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,24 €/ Unitéhors TVA

141,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH28
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
12
G1
M 22x1.5
G2
M 24x1.5 mm
A
72 mm
B
47 mm
C
54 mm
D
34 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm