100,80 €/ Unitéhors TVA
121,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH28 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 400 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 6 |
G1 | M 16x1.5 |
G2 | M 18x1.5 mm |
A | 56.5 mm |
B | 37 mm |
C | 42 mm |
D | 27 mm |
E | 12 mm |
SW | 22 mm |
VK | 30 mm |