161,28 €/ Unitéhors TVA
195,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH27 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 42x2 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 250 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 24 |
G1 | M 42x2 |
G2 | M 45x2 mm |
A | 112 mm |
B | 70 mm |
C | 81 mm |
D | 48.5 mm |
E | 20 mm |
SW | 50 mm |
VK | 65 mm |