Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH27-M33-L28

  • ERIKS:14843026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138,96 €/ Unitéhors TVA

168,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH27
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 33x2
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
19
G1
M 33x2
G2
M 36x2 mm
A
91.5 mm
B
59 mm
C
69 mm
D
41.5 mm
E
18 mm
SW
41 mm
VK
55 mm