Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH27-M26-L22

  • ERIKS:14843025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,96 €/ Unitéhors TVA

157,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH27
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G1
M 26x1.5
G2
M 30x2 mm
A
78.5 mm
B
51 mm
C
59 mm
D
36.5 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm