Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH27-M10-L06

  • ERIKS:14843014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,28 €/ Unitéhors TVA

111,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH27
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 10x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G1
M 10x1.5
G2
M 12x1.5 mm
A
47 mm
B
29 mm
C
37 mm
D
23.5 mm
E
8 mm
SW
19 mm
VK
27 mm