Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH26-B24

  • ERIKS:14843012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

575,28 €/ Unitéhors TVA

696,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH26
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
32
G1
G1.1/2
G2
G1.1/2 mm
A
132 mm
B
78 mm
C
100 mm
D
60 mm
SW
55 mm
VK
80 mm