543,96 €/ Unitéhors TVA
658,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH26 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 1.1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 32 |
G1 | G1.1/4 |
G2 | G1.1/4 mm |
A | 132 mm |
B | 78 mm |
C | 100 mm |
D | 60 mm |
SW | 55 mm |
VK | 80 mm |