Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH26-B16

  • ERIKS:14843010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

404,16 €/ Unitéhors TVA

489,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH26
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
22.5
G1
G1
G2
G1 mm
A
116 mm
B
68 mm
C
86 mm
D
51 mm
SW
41 mm
VK
70 mm