Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH26-B12

  • ERIKS:14843009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

307,68 €/ Unitéhors TVA

372,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH26
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G1
G3/4
G2
G3/4 mm
A
91.5 mm
B
57 mm
C
65 mm
D
40 mm
SW
32 mm
VK
50 mm