Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH26-B08

  • ERIKS:14843007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,24 €/ Unitéhors TVA

276,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH26
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
11
G1
G1/2
G2
G1/2 mm
A
70 mm
B
43 mm
C
53 mm
D
33 mm
SW
27 mm
VK
40 mm