214,32 €/ Unitéhors TVA
259,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH26 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 400 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 11 |
G1 | G3/8 |
G2 | G3/8 mm |
A | 70 mm |
B | 43 mm |
C | 53 mm |
D | 33 mm |
SW | 24 mm |
VK | 40 mm |