Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH26-B04

  • ERIKS:14843005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

208,44 €/ Unitéhors TVA

252,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH26
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
11
G1
G1/4
G2
G1/4 mm
A
70 mm
B
43 mm
C
53 mm
D
33 mm
SW
24 mm
VK
40 mm