Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH25-S30

  • ERIKS:14843003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

439,44 €/ Unitéhors TVA

531,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH25
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
25
G
M 42x2
L1
58 mm
L2
49 mm
L3
92.5 mm
S1
65 mm
S2
60 mm
I1
44.5 mm
I2
35.5 mm