Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH25-S25

  • ERIKS:14843002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

411,00 €/ Unitéhors TVA

497,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH25
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
20
G
M 36x2
L1
50 mm
L2
42 mm
L3
76 mm
S1
45 mm
S2
40 mm
I1
38 mm
I2
30 mm