Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH25-S16

  • ERIKS:14843000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295,92 €/ Unitéhors TVA

358,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH25
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
11
G
M 24x1.5
L1
34 mm
L2
33 mm
L3
53 mm
S1
30 mm
S2
30 mm
I1
25.5 mm
I2
24.5 mm