Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH24-B08-S16

  • ERIKS:14842866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,68 €/ Unitéhors TVA

136,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH24
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
G1/2
G2
M 24x1.5 mm
A
61 mm
B
40.5 mm
C
46 mm
D
30 mm
E
14 mm
SW
27 mm
VK
32 mm