Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH23-B08-L12

  • ERIKS:14842859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,24 €/ Unitéhors TVA

120,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH23
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
G1/2
G2
M 18x1.5 mm
A
61 mm
B
40.5 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
27 mm
VK
32 mm