Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH16-S38

  • ERIKS:11687491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,12 €/ Unitéhors TVA

435,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH16
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
30
G
M 52x2
L1
102.5 mm
L2
57 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
I1
86.5 mm
I2
41 mm