347,52 €/ Unitéhors TVA
420,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH15 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 250 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 30 |
G | M 45x2 |
L1 | 104.5 mm |
L2 | 45 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
I1 | 94 mm |
I2 | 34.5 mm |