Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH15-L10

  • ERIKS:11687481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

235,68 €/ Unitéhors TVA

285,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH15
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
7
G
M 16x1.5
L1
62.5 mm
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
I1
55.5 mm
I2
22 mm