355,68 €/ Unitéhors TVA
430,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH14 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 250 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 25 |
G | G1.1/4 |
L2 | 45 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
d | 50 mm |
i | 20 mm |
I2 | 34.5 mm |
I3 | 88 mm |