Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH14-B12-L22

  • ERIKS:14842984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

251,28 €/ Unitéhors TVA

304,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH14
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
20
G
G3/4
L2
38 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
d
32 mm
i
16 mm
I2
30.5 mm
I3
70.5 mm