Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH14-B06-L10

  • ERIKS:11687474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,16 €/ Unitéhors TVA

267,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH14
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
7
G
G3/8
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
22 mm
i
12 mm
I2
22 mm
I3
51 mm