Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH14-B04-L06

  • ERIKS:11687472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,52 €/ Unitéhors TVA

260,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH14
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G
G1/4
L2
20 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
d
19 mm
i
12 mm
I2
13 mm
I3
39.5 mm