Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH13-M22-L15

  • ERIKS:14842967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

236,88 €/ Unitéhors TVA

286,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH13
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G
M 22x1.5
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
27 mm
i
14 mm
I2
22 mm
I3
48 mm