Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH11-B16-S25

  • ERIKS:11624864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,88 €/ Unitéhors TVA

359,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH11
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G
G1
L2
42 mm
S1
46 mm
S2
40 mm
d
40 mm
i
18 mm
I2
30 mm
I3
65 mm