200,47 €/ Unitéhors TVA
242,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH1 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier galvanisé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 280 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique ou de l'eau |