Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord instantané mâle, T-stuk, SSPB12-G04-FX, acier inoxydable 316L, 4 mm / M5

  • ERIKS:14378256
Image 1
Les raccords instantanés de la ligne MX sont entièrement fabriqués en AISI 316L (1.4404) et permettent des connexions dans des environnements et des applications, où tout raccord standard serait incompatible pour une utilisation.
Ajouter à la liste

149,36 €/ Unitéhors TVA

180,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C