Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord instantané mâle, L-vorm, EPGLR6-G01, laiton nickelé, 6 mm / 1/8"

  • ERIKS:14378215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
AR, les raccords instantanés rotatifs conviennent aux applications avec des mouvements de rotation et d'oscillation.
Ajouter à la liste

32,46 €/ Unitéhors TVA

39,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

80 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C