Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord instantané droit femelle, SSCF8-G01-FX, acier inoxydable 316L, 8 mm / 1/8"

  • ERIKS:14378257
Image 1
Les raccords instantanés de la ligne MX sont entièrement fabriqués en AISI 316L (1.4404) et permettent des connexions dans des environnements et des applications, où tout raccord standard serait incompatible pour une utilisation.
Ajouter à la liste

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

300 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C