1,98 €/ Unitéhors TVA
2,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
110 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | W89A |
Type | ADPT-B-L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 60 bar |
Pression maximum de service | 60 bar |