Eriks
FLEXION

FLEXION Manchon à souder acier BSPP-f STR-16BFF-WELDRND

  • ERIKS:11484311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Goujon à braser
Filetage femelle BSPP
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BFF-WELDRND
Constructeur ID
STR-16BFF-WELDRND
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile noire
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Extrémités à souder
Taille de Raccord 2
25 mm
Pression de service ma en bar
200 bar