1,14 €/ Unitéhors TVA
1,38 €TVA incluse
Vendu par: 600Commande minimum: 600
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-BFF-WELDRND |
Constructeur ID | STR-04BFF-WELDRND |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Huile noire |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Extrémités à souder |
Taille de Raccord 2 | 8 mm |
Pression de service ma en bar | 350 bar |