1,91 €/ Unitéhors TVA
2,31 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
210 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | W89A |
Type | NIP-B-T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 60 bar |
Pression maximum de service | 60 bar |