Eriks
FLEXION

FLEXION Hélice de protection contre les frottements en plastique plate PSP-F-110

  • ERIKS:15101627
Image 1
Les gaines de protection spiralées FLEXION™ en plastique sont utilisées lorsque les flexibles sont soumis à des contraintes mécaniques, telles que l’abrasion. Elles empêchent l’endommagement du flexible. Le pas de spirale spécialement conçu favorise la dissipation de la chaleur et garantit une température de fonctionnement optimale.

Caractéristiques techniques:
  • Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE)
  • Plage de température: -55 °C à +80 °C
  • Couleur: Noir RAL 9017
Avantages:
  • Peut prolonger la durée de vie d’un flexible
  • Résistant aux UV
  • Également disponible en jaune et en rouge
Ajouter à la liste

43,09 €/ Mètrehors TVA

52,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
PSP-F